曜日別特売
55004250 神龍鉢 金粉蒔 福井クラフト 05219728

神龍鉢 金粉蒔

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):394mm●サイズ(H):50mm●重量:962g●材質:ABS樹脂注文コード05219728品番55004250
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●サイズ(W):394mm●サイズ(H):50mm●重量:962g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4645-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする