福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
満月皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):593mm●サイズ(H):59mm●重量:1600g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-23
注文コード
05219965
品番
70009220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
仕様・アズワン品番
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):593mm●サイズ(H):59mm●重量:1600g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-23