福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
盛込椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):242mm●サイズ(H):173mm●重量:790g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-66
注文コード
05220297
品番
50023655
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):242mm●サイズ(H):173mm●重量:790g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-66