曜日別特売
51031040 やすらぎ両面番重 福井クラフト 05220638

51031040 やすらぎ両面番重 福井クラフト 05220638
51031040 やすらぎ両面番重 福井クラフト 05220638

やすらぎ両面番重

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):363mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):50mm●重量:650g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4646-25注文コード05220638品番51031040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様●サイズ(W):363mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):50mm●重量:650g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4646-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする