画像準備中

リーマ 超硬付 S柄 CHHR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10.02 注文コード05221685 品番CHHR+10.02
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)10.02 刃長(mm)29 全長(mm)150 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)10 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする