福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
6.5寸 やすらぎ丸カゴ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4648-76
注文コード
05222126
品番
51272391
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):52mm●重量:74g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-76