愛染小判篭

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4648-81 注文コード05222178 品番51014011
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):45mm●重量:57g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4648-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする