福井クラフト
ミニ手提篭
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):227mm●サイズ(D):209mm●サイズ(H):198mm●重量:171g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-91
注文コード
05222239
品番
51214130
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):227mm●サイズ(D):209mm●サイズ(H):198mm●重量:171g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-91