福井クラフト
高月錦鉢 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4650-75
注文コード
05223481
品番
74011670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,050
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):156mm●サイズ(H):79mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4650-75