福井クラフト
9.2寸 タレ付平安盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4651-30
注文コード
05223788
品番
55007550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):26mm●重量:225g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-30