9.2寸 タレ付平安盛皿

9.2寸 タレ付平安盛皿 福井クラフト 9.2寸 タレ付平安盛皿 福井クラフト 9.2寸 タレ付平安盛皿 福井クラフト

仕様●サイズ(W):278mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):26mm●重量:225g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50023260 05215905
50023260 05215905
05215905 50023260 68-4640-80
2,000
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
55202940 05215930
55202940 05215930
05215930 55202940 68-4640-82
3,100
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
55204035 05223779
55204035 05223779
05223779 55204035 68-4651-29
3,100
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
55204025 05215921
55204025 05215921
05215921 55204025 68-4640-81
2,700
2,598
2,858 (税込)
欠品中

返品不可
05223788 55007550 68-4651-30
2,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする