曜日別特売
50025665 長角フラットプレート 福井クラフト 05223867

50025665 長角フラットプレート 福井クラフト 05223867
50025665 長角フラットプレート 福井クラフト 05223867

長角フラットプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):330mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):14mm●重量:400g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4651-38注文コード05223867品番50025665
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):330mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):14mm●重量:400g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4651-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする