福井クラフト
長手春日盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4651-60
注文コード
05224059
品番
50261590
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):137mm●サイズ(H):32mm●重量:270g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-60