福井クラフト
長角さざ波盛皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):14mm●重量:280g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-76
注文コード
05224111
品番
83320510
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):14mm●重量:280g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-76