しのぎ波彫皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):336mm●サイズ(D):223mm●サイズ(H):28mm●重量:534g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4652-06 注文コード05224488 品番51060660
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・アズワン品番30種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):336mm●サイズ(D):223mm●サイズ(H):28mm●重量:534g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4652-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする