福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
満月皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):213mm●サイズ(D):213mm●サイズ(H):24mm●重量:325g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4652-95
注文コード
05225206
品番
55204188
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):213mm●サイズ(D):213mm●サイズ(H):24mm●重量:325g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4652-95