福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
平安盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05225346
品番
55204195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):228mm●サイズ(D):153mm●サイズ(H):30mm●重量:216g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4653-17