曜日別特売
51077000 長角隅折盛皿 黒隅朱 福井クラフト 05225398

長角隅折盛皿 黒隅朱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):7mm●重量:557g●材質:ABS樹脂注文コード05225398品番51077000
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):7mm●重量:557g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4653-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする