福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
くま笹盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):43mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-36
注文コード
05225441
品番
55005760
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):43mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-36