福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
くま笹盛器 木製目皿
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05225538
品番
51272127
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):15mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4653-48