福井クラフト
波渕長手皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):356mm●サイズ(D):146mm●サイズ(H):41mm●重量:375g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-61
注文コード
05225626
品番
50025735
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):356mm●サイズ(D):146mm●サイズ(H):41mm●重量:375g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-61