福井クラフト
波渕長手皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):356mm●サイズ(D):146mm●サイズ(H):41mm●重量:375g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-63
注文コード
05225651
品番
51272131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):356mm●サイズ(D):146mm●サイズ(H):41mm●重量:375g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-63