福井クラフト
天つゆ鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4654-13
注文コード
05225985
品番
55002231
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):50mm●重量:62g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-13