画像準備中

リーマ 超硬付 S柄 HR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)14.02 注文コード05226384 品番HR14.02
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は刃径など119種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)14.02 刃長(mm)40 全長(mm)150 刃数6 シャンク径(Φmm)14.02 材質G2 刃形ストレート シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする