福井クラフト
両国盛器用皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):62mm●重量:140g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-90
注文コード
05226527
品番
50025755
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):62mm●重量:140g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-90