福井クラフト
両国盛台 黒天朱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):62mm●重量:110g●材質:ABS樹脂
注文コード
05226536
品番
51011720
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):62mm●重量:110g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-87