福井クラフト
珍味箱 固定
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):188mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):48mm●材質:ABS樹脂
注文コード
05227218
品番
54260245
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):188mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):48mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-82