7.5寸 丸すかし盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4656-56 注文コード05227751 品番51306140
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):38mm●重量:208g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4656-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする