福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
山路盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):45mm●重量:490g●材質:ABS樹脂
注文コード
05227839
品番
51030872
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):45mm●重量:490g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4656-72