福井クラフト
竹取物語用本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):100mm●重量:181g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-35
注文コード
05228241
品番
41322221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):100mm●重量:181g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-35