曜日別特売
51012433 竹取物語用格子 福井クラフト 05228277

竹取物語用格子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):5mm●重量:28g●材質:ABS樹脂・竹アズワン品番68-4657-30注文コード05228277品番51012433
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):5mm●重量:28g●材質:ABS樹脂・竹アズワン品番68-4657-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする