福井クラフト
竹取物語用格子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):5mm●重量:28g●材質:ABS樹脂・竹
アズワン品番
68-4657-42
注文コード
05228311
品番
41322202
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):5mm●重量:28g●材質:ABS樹脂・竹
アズワン品番
68-4657-42