画像準備中

リーマ 超硬付 T柄 LMR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05228502 品番 LMR38.0
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
刃径(Φmm)38 刃長(mm)70 全長(mm)424 材質G2 刃数8 刃形ストレート シャンクテーパシャンク テーパーNo.MT4 首下長(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする