福井クラフト
尺0 長角前菜箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05228880
品番
50025825
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):34mm●重量:196g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-93