福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
結城盛箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05229047
品番
55204825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):46mm●重量:155g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4658-23