7.5寸 つば付き正角皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4658-94 注文コード05229641 品番80522550
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):20mm●重量:232g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4658-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする