曜日別特売
51272255 8.5寸 玄武盛皿 福井クラフト 05229835

8.5寸 玄武盛皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4659-15
注文コード
05229835
品番
51272255
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
アズワン品番
68-4659-15
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):253mm●サイズ(H):15mm●重量:340g●材質:ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする