福井クラフト
8.5寸 玄武盛皿
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):253mm●サイズ(H):15mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229835
51272255
68-4659-15
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05229860
55204890
68-4659-17
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05229869
51272273
68-4659-18
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05229851
51272260
68-4659-16
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
05229878
51272275
68-4659-19
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください