福井クラフト
8.5寸 玄武盛皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4659-17
注文コード
05229860
品番
55204890
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4659-17
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):253mm●サイズ(H):15mm●重量:340g●材質:ABS樹脂