福井クラフト
8.5寸 玄武盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4659-19
注文コード
05229878
品番
51272275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):253mm●サイズ(H):15mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-19