福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ロクロ目丸トレー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(H):34mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-63
注文コード
05230210
品番
16912410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(H):34mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-63