曜日別特売
51404000 溜春秋 福井クラフト 05231025

溜春秋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(H):14mm●重量:408g●材質:耐熱ABS樹脂注文コード05231025品番51404000
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(H):14mm●重量:408g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4660-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする