福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ビッグプレート 銀光彩外渕金裏黒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(H):22mm●重量:520g●材質:ABS樹脂
注文コード
05231235
品番
51407470
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(H):22mm●重量:520g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4660-74