FN110 精密円筒スコヤー 呼び寸法800 大菱計器製作所 05231633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密円筒スコヤー 呼び寸法800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05231633 品番FN110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720,000

直角測定用マスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
全サイズとも焼入品です。
JIS B7539規格品

その他アイボルト付きです。 形状円筒型 寸法(mm)800×200 質量(kg)100 直角度(μm)±6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする