大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製精密Vブロック A級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
05231816
品番
JA207
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
呼び寸法(mm)
150
L×H×W×V(mm)
150×90×60×75
底面とV溝の平行度(μm)
±5
呼び寸法
150
質量(kg/セット)
13