大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
鋳鉄製 A形 Vブロック A級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
05231886
品番
JE106
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
呼び寸法(mm)
150
寸法(mm)
150×90×60
底面とV溝の平行度(μm)
±5
型式
A形
呼び寸法
150
質量(kg/セット)
8