大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の 桝型ブロック
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05232184
品番
JK201
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
呼び寸法(mm)
100
L×H×W×V(mm)
100×100×100×15
平行直角度(μm)
7
型式
V溝付桝型
呼び寸法
100
質量(kg/セット)
4