大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の 定盤その他関連用品
サインバー 呼び寸法100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05232412
品番
NH101
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm)
100±0.0015
全長(mm)
118
幅(mm)
28
高さ(mm)
35
平行度(μm)
1.5μm
質量(kg)
0.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。