大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の 定盤その他関連用品
サインバー 呼び寸法300
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05232437
品番
NH103
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50
ローラーセンター距離(mm)
300±0.04
全長(mm)
328
幅(mm)
34
高さ(mm)
50
平行度(μm)
4.0μm
質量(kg)
3.5