PG101 角台トースカン 大菱計器製作所 05232464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角台トースカン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05232464 品番PG101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ケガキ針の先端は焼入してあります。
片側は異形の芯出しに便利なように90度曲げてあります。

寸法(mm)150×65×40×20 種別角台トースカン 呼び寸法150 寸法(全長L×角台幅W×角台高さH×角台厚t)(mm)150×65×40×22 質量(kg)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05232464
2008-02-24
用途:
旋盤でのケガキ作業

新潟精機の物と比べると値段があまり変わらないのに、比べ物にならないほど真面目に作られている。ネジについても滑らかである。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする